Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• El boroscopio cuenta con una cámara compacta resistente al agua 5.5mm (IP67 para el cabezal y el cable de la cámara) con resolución 720p • Pantalla LCD a color 4.3-Inch para una visualización clara • La serpiente de nailon de 10-Foot navega por los giros, giros, y se dobla • Incluye gancho, imán, y accesorios de espejo para abordar una amplia variedad de aplicaciones • La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida • El soporte de autoalmacenamiento se puede extender fácilmente para liberar ambas manos para navegar • Transfiera fotos y videos a través de la interfaz USB-C
Descripción general
- El boroscopio cuenta con una cámara compacta resistente al agua 5.5mm (IP67 para el cabezal y el cable de la cámara) con resolución 720p
- Pantalla LCD a color de 4.3-Inch para una visualización clara
- La serpiente de nailon de 10-Foot navega a través de giros, vueltas y curvas
- Incluye ganchos, imanes y accesorios de espejo para abordar una amplia variedad de aplicaciones
- La cámara está rodeada de 6 luces LED brillantes ajustables a 4 niveles de salida
- El soporte de autoalmacenamiento se puede extender fácilmente para liberar ambas manos para la navegación
- Transfiera fotos y vídeos a través de la interfaz USB-C