Motion
SF721-25P-B5-G

BOSTON GEAR
SF721-25P-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #15295394
No. Fabricante SF721-25P-B5-G
Precio2,628.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF721-25P-B5-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #15295394
No. Fabricante SF721-25P-B5-G
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
Precio2,628.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SF721-25P-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno