Motion
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

BOSTON GEAR
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VELOCIDAD PERSONALIZADA RE
Artículo MI #15295402
No. Fabricante SS2073-77K-R11-S1-D32-T1
Precio13,694.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1

SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VELOCIDAD PERSONALIZADA RE
Artículo MI #15295402
No. Fabricante SS2073-77K-R11-S1-D32-T1
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
Precio13,694.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    76.87:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Montaje
    Ninguna
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    SS2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS2073-77K-R11-S1-D32-T1 VELOCIDAD PERSONALIZADA RE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo