Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación80:1
Detalles
- Kit de casquillosP23
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
Descripción general
Descripción del fabricante
HF721V-80K-B5-HS1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad