Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 1
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del marco de salida56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación1.5:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima3.29 hp a 1750 rpm
- RPM de salida1167 rpm
- Par de salida172 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida315 lb
- SerieHMF