Motion
HFWC738-1800E-B5-H-P22

BOSTON GEAR
HFWC738-1800E-B5-H-P22

1800:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #15295570
No. Fabricante HFWC738-1800E-B5-H-P22
Precio8,224.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC738-1800E-B5-H-P22

1800:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #15295570
No. Fabricante HFWC738-1800E-B5-H-P22
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
Su precio$8,224.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1800:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC738-1800E-B5-H-P22 REDUCIR VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"