Motion
HF726-40KZT-B5-H5-P23

BOSTON GEAR
HF726-40KZT-B5-H5-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #15295578
No. Fabricante HF726-40KZT-B5-H5-P23
Precio3,954.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726-40KZT-B5-H5-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #15295578
No. Fabricante HF726-40KZT-B5-H5-P23
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
Precio3,954.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726-40KZT-B5-H5-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo