Motion
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

BOSTON GEAR
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

250:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #15295602
No. Fabricante SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20
Precio6,833.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20

250:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #15295602
No. Fabricante SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20
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
Precio6,833.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    250:1
  • Peso
    48 lb, 21.77 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    D04484
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQCWD7210-250KC-B5-LS1-P20 INOXIDABLE CON

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good