Motion
FHMC732-300KEZT-B5-G1

BOSTON GEAR
FHMC732-300KEZT-B5-G1

300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #15295620
No. Fabricante FHMC732-300KEZT-B5-G1
Precio7,320.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMC732-300KEZT-B5-G1

300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #15295620
No. Fabricante FHMC732-300KEZT-B5-G1
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
Precio7,320.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación
    300:1
  • Peso
    106.1 lb, 48.126 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W17834
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMC732-300KEZT-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"