Motion
SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16

BOSTON GEAR
SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16

400:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #15295625
No. Fabricante SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16
Price$8,414.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16

400:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #15295625
No. Fabricante SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16
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
Price$8,414.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    56.10 lb, 25.45 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W17837
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWD726-400KZT-B5-LS1-P16 LAVADO W

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo