Motion
SSF713-15KT-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF713-15KT-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #15295638
No. Fabricante SSF713-15KT-B5-GS1
Precio2,647.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF713-15KT-B5-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #15295638
No. Fabricante SSF713-15KT-B5-GS1
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
Precio2,647.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    13.1 lb, 5.94 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W17827
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF713-15KT-B5-GS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo