Motion
FWC721-500-B5-J

BOSTON GEAR
FWC721-500-B5-J

500:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #15295654
No. Fabricante FWC721-500-B5-J
Precio3,642.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-500-B5-J

500:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #15295654
No. Fabricante FWC721-500-B5-J
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
Precio3,642.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    500:1
  • Peso
    37 lb, 16.78 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    FWC721-500-B5-J
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-500-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD