Motion
RFWA726B-3000T-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA726B-3000T-B5-G

3000:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #15295680
No. Fabricante RFWA726B-3000T-B5-G
Precio6,885.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA726B-3000T-B5-G

3000:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #15295680
No. Fabricante RFWA726B-3000T-B5-G
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
Precio6,885.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    3000:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W17878
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA726B-3000T-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA