Motion
WA721A-400K-K1

BOSTON GEAR
WA721A-400K-K1

400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida
Artículo MI #15295698
No. Fabricante WA721A-400K-K1
Precio4,438.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA721A-400K-K1

400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida
Artículo MI #15295698
No. Fabricante WA721A-400K-K1
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
Precio4,438.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación
    400:1
  • Peso
    37.1 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W17917-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
WA721A-400K-K1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo