Motion
SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #15295716
No. Fabricante SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20
Precio5,047.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #15295716
No. Fabricante SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20
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
Precio5,047.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    240
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    240
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    40.10 lb, 18.189 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W17957
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7240W-50KCT-B5-HS1-P20 TRABAJO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo