Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante715
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Peso25.1 lb, 11.385 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW17948
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5