Motion
HFWC726-150-B5-H-P26

BOSTON GEAR
HFWC726-150-B5-H-P26

150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6250 pulg., Salida doble
Artículo MI #15295771
No. Fabricante HFWC726-150-B5-H-P26
Precio6,069.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-150-B5-H-P26

150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6250 pulg., Salida doble
Artículo MI #15295771
No. Fabricante HFWC726-150-B5-H-P26
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
Precio6,069.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W18009
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-150-B5-H-P26 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good