Motion
WA738-300KE-H1

BOSTON GEAR
WA738-300KE-H1

300:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #15295788
No. Fabricante WA738-300KE-H1
Precio8,973.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA738-300KE-H1

300:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #15295788
No. Fabricante WA738-300KE-H1
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
Precio8,973.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    300:1
  • Peso
    105.1 lb, 47.673 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W18025
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
WA738-300KE-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good