Motion
BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24

BOSTON GEAR
BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24

100:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #15295789
No. Fabricante BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24
Precio6,169.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24

100:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #15295789
No. Fabricante BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24
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
Precio6,169.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    81.1 lb, 36.79 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W18026
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF732-100KEZT-B5-HS1-P24 TRABAJO DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good