Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación20:1
- Peso58.1 lb, 26.35 kg
Detalles
- Kit de casquillosP24
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW18040
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700
- Kit de base estándarKit B5
- Adecuado para entornos de lavadoSí