Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja752
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Relación nominal900:1
- Relación900:1
- Peso253 lb, 114.759 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteD04491
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7