Motion
FWB726-1200-B5-G

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #15295816
No. Fabricante FWB726-1200-B5-G
Precio4,257.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB726-1200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #15295816
No. Fabricante FWB726-1200-B5-G
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
Precio4,257.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.18 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W18046-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB726-1200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA