Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Peso41.1 lb, 18.64 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteW18066
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700