Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación50:1
- Peso69.1 lb, 31.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW18078-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7