Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación40:1
- Peso20 lb, 9.07 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteD04496
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B7