Motion
BKC730-40KP-JS1

Boston Gear (RRX)
BKC730-40KP-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #15296049
No. Fabricante BKC730-40KP-JS1
Precio4,046.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKC730-40KP-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #15296049
No. Fabricante BKC730-40KP-JS1
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
Precio4,046.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKC730-40KP-JS1 VELOCIDAD DE LAVADO DE TORNILLO SIN FIN REDU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo