Motion
BS2-2206-2RS/GFP9VA944

SKF
BS2-2206-2RS/GFP9VA944

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #15302682
No. Fabricante BS2-2206-2RS/GFP9VA944
Precio318.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2206-2RS/GFP9VA944

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #15302682
No. Fabricante BS2-2206-2RS/GFP9VA944
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
Precio318.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Velocidad máxima
    650 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2206-2RS/GFP9VA944 RODILLO ESFÉRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"