Motion
SOLDADURA DE UNA SOLA CALIDAD ROJA T 3/4x500 RL

Continental
WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL

SOLDADURA DE UNA SOLA CALIDAD ROJA T 3/4x500 RL
Artículo MI #15322901
No. Fabricante WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL

SOLDADURA DE UNA SOLA CALIDAD ROJA T 3/4x500 RL
Artículo MI #15322901
No. Fabricante WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.395 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Soldadura
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLDADURA DE UNA SOLA CALIDAD ROJA T 3/4X500 RL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos