Motion
HARINA AZUL DIS 150WP  4-1/2X100' SE

Continental
BLUE FLOUR DIS 150WP 4-1/2X100' SE

HARINA AZUL DIS 150WP 4-1/2X100' SE
Artículo MI #15323709
No. Fabricante BLUE FLOUR DIS 150WP 4-1/2X100' SE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
BLUE FLOUR DIS 150WP 4-1/2X100' SE

HARINA AZUL DIS 150WP 4-1/2X100' SE
Artículo MI #15323709
No. Fabricante BLUE FLOUR DIS 150WP 4-1/2X100' SE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Nominal Hose Inner Diameter  
    4.5000 in
  • Peso
    3.159 lb

Details

  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Tipo de manguera
    Alimentos y bebidas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HARINA AZUL DIS 150WP 4-1/2X100' SE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos