Motion
XCP5-06x250RL ISO 18752 CA 3/8"

CONTINENTAL
XCP5-06x250RL ISO 18752 AC 3/8"

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 5075 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #15324999
No. Fabricante XCP5-06x250RL ISO 18752 AC 3/8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
XCP5-06x250RL ISO 18752 AC 3/8"

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 5075 psi, cubierta de goma sintética
Artículo MI #15324999
No. Fabricante XCP5-06x250RL ISO 18752 AC 3/8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    21190064
  • Tipo de refuerzo
    2 capas, trenzado, alambre de acero
  • Material del tubo
    Nitrilo (NBR)
  • Presión de trabajo
    5075 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
XCP5-06X250RL ISO 18752 CA 3/8"
  • 4:1 Factor de seguridad
  • Clasificación de presión constante
  • Cumple con ISO 18752
  • Cubierta resistente a las llamas MSHA
  • Cobertura de vida útil prolongada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good