Motion
17Q15R56  T2 CON EJE EXT. 3 1/16" O/P

Dodge
17Q15R56 T2 W/ 3 1/16" O/P SHAFT EXT.

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #15336674
No. Fabricante 17Q15R56 T2 W/ 3 1/16" O/P SHAFT EXT.
Precio2,987.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
17Q15R56 T2 W/ 3 1/16" O/P SHAFT EXT.

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #15336674
No. Fabricante 17Q15R56 T2 W/ 3 1/16" O/P SHAFT EXT.
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
Precio2,987.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
17Q15R56SL301 17Q15R56 T2 W/ 3 1/16" O/P