Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Most Powerful, Most Consistent Consolidation • Fastest Setup • 130 yds³ Per Charge, w/ 7' Whip / 1.75" Head • 11,500 VPM in the Stiffest Concrete; Consistently Sustains Above 10,000 VPM • Accepts All MX FUEL™ High Cycle Concrete Vibrator Whips & Heads • Instant Power w/ Push Button Start • Easier to use with Wireless Remote • Includes: (1) MX FUEL™ High Cycle Concrete Vibrator, (2) MX FUEL™ REDLITHIUM™ 8.0 Batteries, (1) MX FUEL™ Supercharger and Remote • 45-minute charge time with the MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 on the MX FUEL™ Super Charger • 2-year equipment warranty & 2-year battery warranty • Both the MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 Battery & MX FUEL™ Super Charger are COOL-CYCLE™ Capable, delivering high-speed cooling for less downtime • Fully compatible with the MX FUEL™ Equipment System • ONE-KEY™ compatible to track and manage
Descripción general
- Consolidación más potente y coherente
- Configuración más rápida
- 130 yardas3 por carga, con cabezal de 7'/ 1.75"
- 11,500 VPM en el hormigón más rígido; sostiene constantemente por encima de 10,000 VPM
- Compatible con todos los lápices y cabezales de vibración de hormigón de ciclo alto MX FUEL™
- Encendido instantáneo con botón de arranque
- Más fácil de usar con el mando a distancia inalámbrico
- Incluye: (1) vibrador de hormigón de ciclo alto MX FUEL™, (2) baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ 8.0 , (1) sobrealimentador MX FUEL™ y mando a distancia
- Tiempo de carga de 45 minutos con el MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 en el cargador MX FUEL™ Super Charger
- 2 años de garantía del equipo y 2 años de garantía de la batería
- Tanto la batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 como el supercargador MX FUEL™ son compatibles con COOL-CYCLE™, lo que proporciona una refrigeración de alta velocidad para reducir el tiempo de inactividad
- Totalmente compatible con el sistema de equipo MX FUEL™
- ONE-KEY™ compatible con el seguimiento y la gestión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee