Descripción general
- Golpea más fuerte, viaja más rápido
- Sin dolores de cabeza por gas, mayor control
- 25 min de tiempo de ejecución, más de 1/4 millas por carga
- Control AUTOSTOP™ una mayor seguridad
- Fuerza de impacto: 3,799lbf
- Interfaz de usuario centralizada montada en el manillar
- Controles de arranque/parada y rápido/lento
- Encendido instantáneo con arranques de botón
- Sin emisiones, sin mantenimiento del motor
- ONE-KEY™ compatible: rastrear y gestionar
- 2 años de garantía del equipo y 2 años de garantía de la batería
- Tiempo de carga de 65 minutos con el MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 en el cargador MX FUEL™ Super Charger
- Tanto la batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 como el supercargador MX FUEL™ son compatibles con COOL-CYCLE™, lo que proporciona una refrigeración de alta velocidad para reducir el tiempo de inactividad
- Totalmente compatible con el sistema de equipo MX FUEL™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee