Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• POWERSTATE™ Brushless Motor provides the power to complete more demanding applications and the cut speed to achieve greater productivity • REDLINK PLUS™ Intelligence ensures maximum performance and protects from overloads, heating, and over-discharge • Up to 750 Cuts Per Charge (M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 battery) • 2-5/8" Cut Capacity: Capability to cut 3x material in one pass • Bevel detents at 22.5 and 45 degrees • Depth detents at 1/2", 3/4", and 1-1/2” • Integrated dust port on guard and included vac adaptor • LED light for increased accuracy and visibility • Integrated rafter hook for easy storage • Magnesium shoe and guards for maximum durability • Electric brake to stop blade after trigger is released • Fully Compatible with the M18™ System, Featuring Over 250+ Tools
Descripción general
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona la potencia para completar aplicaciones más exigentes y la velocidad de corte para lograr una mayor productividad
- La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
- Up to 750 Cuts Per Charge (M18 REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 battery)
- Capacidad de corte de 2-5/8": capacidad para cortar 3x materiales en una pasada
- Retenes de bisel a 22.5 y 45 grados
- Retenes de profundidad a 1/2", 3/4" y 1-1/2”
- Puerto antipolvo integrado en la protección y adaptador de vacío incluido
- Luz LED para mayor precisión y visibilidad
- Gancho de barra integrado para un fácil almacenamiento
- Zapato y protectores de magnesio para una máxima durabilidad
- Freno eléctrico para detener la cuchilla después de soltar el gatillo
- Totalmente compatible con el sistema M18™ , con más de 250+ herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee