Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.30 lb
Detalles
- Incluye(1) Llave de gancho, (1) Protector tipo 27 , (1) Protector tipo 1, (1) Mango lateral, Incluye: (1) Interruptor de paleta de esmeriladora de freno M18 COMBUSTIBLE 4-1/2" / 6"
- Número de Upc del fabricante045242779970
- UPC_NO045242779970
Descripción general
- POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: proporciona 9,000 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes.
- El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03.
- El freno RAPIDSTOP detendrá la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos
- Embrague electrónico para protección contra rebote
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor
- Mango lateral antivibración para reducir la fatiga del usuario
- Tamaño de empuñadura con forro de vapor para un mayor control y comodidad
- Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones
- Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes
- Compatible con todas las baterías M18
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee