Motion
3670-22
3670-22 Milwaukee - M18 COMBUSTIBLE 4-1/2"-6" Amoladora de frenado, kit de interruptor de paleta
Artículo MI #15337283
No. Fabricante 3670-22
Precio649.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3670-22 Milwaukee - M18 COMBUSTIBLE 4-1/2"-6" Amoladora de frenado, kit de interruptor de paleta
Artículo MI #15337283
No. Fabricante 3670-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio649.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 835.75 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Incluye
    (2) M18 baterías REDLITHIUM FORGE 8.0ah (48-11-1881), (1) cargador de M12/M18 (48-59-1808), (1) bolsa Contractor, (1) protección tipo 27 , (1) protección tipo 1, (1) llave de gancho, (1) mango lateral, incluye: (1) interruptor de paleta de afiladora de freno de 4-1/2" / 6" de COMBUSTIBLE M18
  • Número de Upc del fabricante
    045242779987
  • UPC_NO
    045242779987

Descripción general

Descripción del fabricante
3670-22 M18 COMBUSTIBLE 4-1/2"-6" SONRISA DE FRENADO
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: proporciona 9,000 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes.
  • El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03.
  • El freno RAPIDSTOP detendrá la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos
  • Embrague electrónico para protección contra rebote
  • Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
  • Protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor
  • Mango lateral antivibración para reducir la fatiga del usuario
  • Tamaño de empuñadura optimizado para un mayor control y facilidad de uso
  • Diseño de interruptor de paleta para mayor comodidad y facilidad de uso al operar en varias posiciones
  • Diámetro de disco 6” para una gama más amplia de aplicaciones de corte y esmerilado
  • Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes
  • Compatible con todas las baterías M18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"