Motion
3672-22
3672-22 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2"-6" Amoladora de frenado de velocidad variable, interruptor de paleta con kit ONE-KEY™ .
Artículo MI #15337286
No. Fabricante 3672-22
Precio900.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3672-22 Milwaukee - M18 FUEL™ 4-1/2"-6" Amoladora de frenado de velocidad variable, interruptor de paleta con kit ONE-KEY™ .
Artículo MI #15337286
No. Fabricante 3672-22
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
Precio900.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • POWERSTATE de motor sin escobillas: proporciona 9,000 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes. • El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03. • El freno RAPIDSTOP™ la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos • La velocidad variable proporciona 4 ajustes de velocidad entre 3,000 RPM y 9,000 RPM para un mayor control • Embrague electrónico para protección contra rebote • Compatible con ONE-KEY™ : Capacidad para personalizar, rastrear y gestionar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión • REDLINK PLUS™Inteligencia: El sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. • Protección contra sobrecargas: maximiza la vida útil del motor • Mango lateral antivibración: reduce la vibración y aumenta la comodidad del usuario durante un uso prolongado • Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes • Compatible con todas las baterías M18™
  • Incluye
    (2) M18 baterías REDLITHIUM FORGE 8.0ah , (1) cargador M12/M18 , (1) bolsa Contractor, (1) protector tipo 27 , (1) protector tipo 1, (1) llave de gancho, (1) mango lateral, incluye: (1) interruptor de paleta de afiladora de frenado de velocidad variable 4-1/2" / 6" de M18 COMBUSTIBLE
  • Número de Upc del fabricante
    045242780013
  • UPC_NO
    045242780013

Descripción general

Descripción del fabricante
3672-22 M18 COMBUSTIBLE 4-1/2"-6" VARIABLE SPE
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: proporciona 9,000 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más exigentes.
  • El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03.
  • El freno RAPIDSTOP detendrá la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos
  • La velocidad variable proporciona 4 ajustes de velocidad entre 3,000 RPM y 9,000 RPM para un mayor control
  • Embrague electrónico para protección contra rebote
  • ONE-KEY™ Compatible: capacidad de personalizar, rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión
  • Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
  • Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor
  • Mango lateral antivibración: reduce la vibración, aumentando la comodidad del usuario durante un uso prolongado
  • Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes
  • Compatible con todas las M18™ baterías
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"