Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl molinillo de frenado de velocidad variable MILWAUKEE® M18 FUEL™ 4-1/2"-7", el interruptor de paleta con ONE-KEY™ 102" es la incorporación más reciente a la línea de molinillos alimentados por batería de Milwaukee, que genera 13A de potencia con cable, 4 de velocidad para un mayor control y freno RAPIDSTOP™ seguridad mejorada. El motor sin escobillas POWERSTATE℮ ofrece 5,000- 8,400 RPM y la máxima potencia sostenida para completar las aplicaciones de esmerilado y corte más duras, lo que le permite empujar sus amoladoras angulares inalámbricas más fuerte y durante más tiempo que nunca. La inteligencia REDLINK PLUS ℮ garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. Cuando se combina con el pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ 8.0 , obtiene más corte de material por carga y un tiempo de funcionamiento sin igual en todas las aplicaciones. El dial de velocidad variable proporciona ajustes de 4 velocidades entre 5,000 RPM y 8,400 RPM, lo que permite un mayor control en más aplicaciones. El afilador de frenado de velocidad variable M18 FUEL™ 4-1/2"-7" lleva las herramientas inalámbricas al siguiente nivel en rendimiento, tiempo de funcionamiento y versatilidad de aplicación.
- Características y beneficios• POWERSTATE™ motor sin escobillas: Fabricado específicamente para el afilador angular de M18 FUEL™ 7" ofrece 8,400 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de afilado y corte más duras. • Inteligencia REDLINK PLUS : el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. • El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03. • La amoladora compacta con ángulo de 7" se adapta a espacios reducidos mientras maneja tareas difíciles • La velocidad variable proporciona 4 ajustes de velocidad entre 5,000-8,400 RPM • Protección contra sobrecarga: Maximiza la vida útil del motor • Embrague electrónico para protección contra rebotes • Compatible con ONE-KEY™ : Capacidad para personalizar, rastrear y gestionar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión • Mango lateral antivibración: Reduce la vibración, aumentando la comodidad del usuario durante el uso prolongado • Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes • Compatible con todas las baterías M18™
- IncluyeLlave de 1-Spanner, 1-Type 27 , 1-Type 1, 1-Side, 1-M18 Interruptor de Paleta de Amoladora de Frenado de Velocidad Variable 4-1/2"-7" COMBUSTIBLE
- Número de Upc del fabricante045242250141
- UPC_NO045242250141
Descripción general
- POWERSTATE™ motor sin escobillas: Diseñado específicamente para el afilador angular de M18 FUEL™ 7" ofrece 8,400 RPM para proporcionar la potencia necesaria para completar las aplicaciones de afilado y corte más difíciles.
- Inteligencia REDLINK PLUS: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- El pack de batería M18™ REDLITHIUM™ 02 FORGE™ XC8.0 le proporciona una potencia de HIGH OUTPUT™ HD12.0 en un tamaño más pequeño y la vida más larga frente a las baterías REDLITHIUM™ 03.
- La amoladora compacta con ángulo de 7" se adapta a espacios reducidos mientras maneja tareas difíciles
- La velocidad variable proporciona 4 ajustes de velocidad entre 5,000-8,400 RPM
- Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor
- Embrague electrónico para protección contra rebote
- ONE-KEY™ Compatible: capacidad de personalizar, rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y la protección de la inversión
- Mango lateral antivibración: reduce la vibración, aumentando la comodidad del usuario durante un uso prolongado
- Husillo de 5/8"-11 para uso con accesorios de rectificado comunes
- Compatible con todas las M18™ baterías
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee