Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242860807
- UPC_NO045242860807
Descripción general
- Malla resistente al desgarro POWERGRID para una máxima durabilidad
- Hasta 12X de vida útil más larga que el papel de lija estándar
- El diseño de tejido abierto minimiza las obstrucciones para un acabado suave e impecable
- Para uso con lijadoras 3”
- El reverso de nailon duradero protege contra bordes afilados, esquinas estrechas y remoción resistente
- Reutilizable y fácil de limpiar para una vida útil más larga
- Grano de óxido de aluminio afilado para una rápida eliminación del material
- Gancho y bucle para una conexión segura y cambios rápidos de grano
- Incluye protector de almohadilla gratuito para reducir el desgaste de la almohadilla de la lijadora
- Ideal para madera, metal y plásticos
- Disponible en granos 80 – 400
- Incluye: (12) discos de lijado de malla de grano 3” 320 , (1) protector de almohadillas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee