Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Par de apriete550 pies-libras
Detalles
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
Descripción general
- Peso más ligero y más compacto
- Hasta 550 ft-lbs de par de apriete de la tuerca
- Velocidades de aplicación 50 % más rápidas
- Modo 1 RPM: 0-930; Modo 2 RPM: 0-2,100; Modo 3 RPM: 0-3,000; Modo 4 RPM: 0-1,300
- Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
- El CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE 4-Mode proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye apagado automático y modo de extracción de pernos
- El modo de apagado automático evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 15 ft-lb de par
- Nuevo sistema de aislamiento de la batería para una conexión segura de la batería y una menor vibración transmitida al paquete
- Compatible con todas las baterías y cargadores M12™ REDLITHIUM™
- Sistema de retención de tomas de anillo de fricción: reduce el tiempo de inactividad en aplicaciones que implican el cambio frecuente de accesorios
- Cambios de modo con una sola mano para aumentar la productividad
- Modo 1 IPM: 0 - 1,500; Modo 2 IPM: 0 - 3,000; Modo 3 IPM: 0 - 3,300; Modo 4 IPM: 0 - 3,300
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee