Motion
2562-22
Llave de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 3/8 in
Artículo MI #15337304
No. Fabricante 2562-22
Precio399.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 3/8 in
Artículo MI #15337304
No. Fabricante 2562-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$399.00/cada uno(Precio de la lista 513.81 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Par de apriete
    550 pies-libras

Detalles

  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos

Descripción general

Descripción del fabricante
2562-22 M12 COMBUSTIBLE RESISTENTE 3/8" IMPACT WR
  • Peso más ligero y más compacto
  • Hasta 550 ft-lbs de par de apriete de la tuerca
  • Velocidades de aplicación 50 % más rápidas
  • Modo 1 RPM: 0-930; Modo 2 RPM: 0-2,100; Modo 3 RPM: 0-3,000; Modo 4 RPM: 0-1,300
  • Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
  • El CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE 4-Mode proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye apagado automático y modo de extracción de pernos
  • El modo de apagado automático evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 15 ft-lb de par.
  • Nuevo sistema de aislamiento de la batería para una conexión segura de la batería y una menor vibración transmitida al paquete
  • Compatible con las M12™ baterías y cargadores
  • Sistema de retención de tomas de anillo de fricción: reduce el tiempo de inactividad en aplicaciones que implican el cambio frecuente de accesorios
  • Cambios de modo con una sola mano para aumentar la productividad
  • Modo 1 IPM: 0 - 1,500; Modo 2 IPM: 0 - 3,000; Modo 3 IPM: 0 - 3,300; Modo 4 IPM: 0 - 3,300

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos