Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Par de apriete550 pies-libras
Detalles
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
Descripción general
- Peso más ligero y más compacto
- Hasta 550 ft-lbs de par de apriete de la tuerca
- Velocidades de aplicación 50 % más rápidas
- Modo 1 RPM: 0-930; Modo 2 RPM: 0-2,100; Modo 3 RPM: 0-3,000; Modo 4 RPM: 0-1,300
- Los Tri-LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
- El CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE 4-Mode proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye apagado automático y modo de extracción de pernos
- El modo de apagado automático evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 15 ft-lb de par.
- Nuevo sistema de aislamiento de la batería para una conexión segura de la batería y una menor vibración transmitida al paquete
- Compatible con las M12™ baterías y cargadores
- Sistema de retención de tomas de anillo de fricción: reduce el tiempo de inactividad en aplicaciones que implican el cambio frecuente de accesorios
- Cambios de modo con una sola mano para aumentar la productividad
- Modo 1 IPM: 0 - 1,500; Modo 2 IPM: 0 - 3,000; Modo 3 IPM: 0 - 3,300; Modo 4 IPM: 0 - 3,300
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog