Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general11.0000 pulg.
- Longitud total14.7500 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Mochila Tech con dos compartimentos principales: uno diseñado para herramientas y medidores en la parte delantera, y otro en la parte trasera para portátiles o tabletas • Mochila de bolsa de herramientas 28-Pocket para guardar las herramientas, medidores y otros dispositivos tecnológicos organizados y seguros • Curvado, fondo totalmente moldeado que es cómodo de llevar y ayuda a proteger el contenido de los elementos • El cable USB-C 1.5-Foot se incluye con un sistema de gestión de cables • Puerto exterior para cargar dispositivos fuera de la mochila de herramientas • Incluye un soporte interno para faros para usar con un faro de Klein Tools (se vende por separado, Cat. n.o 56062, 56049) para iluminar el interior o el entorno externo de la bolsa de herramientas • Bolsillo frontal duro y moldeado con divisores que ayuda a proteger artículos como teléfonos y gafas de seguridad • Fabricado con material balístico 1680d resistente al agua • Acceso fácil a las herramientas o dispositivos de uso frecuente en el bolsillo frontal • Cremallera principal diseñada para abrir la bolsa completamente para un fácil acceso • Pinza para cinta métrica exterior y cinta adhesiva • Acolchado adicional en las correas de los hombros
- MaterialPoliéster, polipropileno
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaResistente al agua
Descripción general
- Mochila Tech con dos compartimentos principales: uno diseñado para herramientas y medidores en la parte delantera y otro en la parte trasera para portátiles o tabletas
- Mochila de bolsa de herramientas 28-Pocket para mantener las herramientas, los medidores y otros dispositivos tecnológicos organizados y seguros
- La parte inferior curvada y totalmente moldeada es cómoda de llevar y ayuda a proteger el contenido de los elementos
- 1.5-Foot El cable USB-C se incluye con un sistema de gestión de cables
- Puerto exterior para cargar dispositivos fuera de la mochila de herramientas
- Incluye un soporte interno para faros para su uso con un faro Klein Tools (se vende por separado, n.o n.o 56062, 56049) para iluminar el interior o el exterior de la bolsa de herramientas
- Bolsillo frontal rígido y moldeado con divisores que ayuda a proteger artículos como teléfonos y gafas de seguridad
- Fabricado con material de tejido balístico 1680d resistente al agua
- Acceso fácil a herramientas o dispositivos de uso frecuente en el bolsillo delantero
- Cremallera principal diseñada para abrir la bolsa por completo y facilitar el acceso
- Clip de cinta métrica exterior y bucle de cinta
- Acolchado adicional en los tirantes