Motion
2236QTIMAX-O

INGERSOLL-RAND
2236QTIMAX-O

Llave de impacto de aire y trinquete - 2236 Alta visibilidad, empuñadura de pistola, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 1500 pies-lbs, Velocidad máx. de 7500 rpm
Artículo MI #15339498
No. Fabricante 2236QTIMAX-O
Precio696.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
2236QTIMAX-O

Llave de impacto de aire y trinquete - 2236 Alta visibilidad, empuñadura de pistola, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de apriete de 1500 pies-lbs, Velocidad máx. de 7500 rpm
Artículo MI #15339498
No. Fabricante 2236QTIMAX-O
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
Precio696.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1350
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.3400 pulg.
  • Longitud total
    7.3600 pulg.
  • Ancho general
    2.9000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.40 lb
  • Par de apriete
    1500 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    255
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Yunque
    Cuadrado
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Carcasa de compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Par máximo
    1500 pies-libras
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Par inverso
    1000 pies-libras
  • Serie
    2236 Alta visibilidad
  • Bajo carga
    15 cfm
  • Velocidad variable
    Sí
  • Par de trabajo
    900 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
2236QTIMAX-O DXS2 1/2IN IMPACTO EN EL AIRE
  • Visibilidad: la llave de impacto naranja 2236QTIMAX-O le permite verla en el trabajo y en el garaje, mientras personaliza su caja de herramientas. También disponible en verde y rojo.
  • Sistema de cambio X de variador patentado de: le ayuda a obtener más versatilidad, par y control fuera de su llave de impacto. Con las opciones de variador de 3/8, 1/2 y 3/4 pulgadas y 5 longitudes de yunque diferentes, puede trabajar más con menos equipo.
  • Potente versatilidad: 1,500 pies-libras de par de ruptura gracias a un exclusivo diseño de motor patentado.
  • Sistema de engrase directo patentado: engrasar su herramienta nunca ha sido tan fácil. Engrase directamente el martillo de la herramienta para un funcionamiento más eficiente y un mayor tiempo de funcionamiento.
  • Rendimiento fiable: siga trabajando y a máxima potencia sustituyendo rápidamente yunques desgastados o rotos.
  • Ergonómico: diseño más pequeño, ligero y equilibrado, con menos de 4.5 lb y 7.4" de longitud total.
  • Silencioso: 4 decibelios más silencioso que el 2235TIMAX para un entorno más fácil de usar.
  • Incluye: yunque de anillo de fricción estándar de 1/2". Compatible con todos los DXS2 yunques y zócalos vendidos como juegos separados.

También puede gustarle