Motion
5104MAX
Afilador de troqueles de aire extendido, 25,000 RPM, 0.4 HP, pinza de 1/4", escape trasero
Artículo MI #15339500
No. Fabricante 5104MAX
Precio393.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles de aire extendido, 25,000 RPM, 0.4 HP, pinza de 1/4", escape trasero
Artículo MI #15339500
No. Fabricante 5104MAX
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
Precio393.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.40 lb

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Escape trasero
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    0.4 CV
  • Incluye
    Herramienta, llaves (2), pinza de 1/4", kit de escape con tubo, bloque de abrazadera de servicio y manuales
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Bloqueo de la palanca en posición de apagado
  • Velocidad máxima
    12,000 rpm
  • Bloqueo del husillo
    Sí
  • Estilo acelerador
    Palanca de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
5104MAX RECTIFICADOR DE TROQUELES CON ÁNGULO DE AIRE 12000 RPM
  • Las amoladoras de matrices premium de la serie MAX ahora se ofrecen en más configuraciones y velocidades, lo que garantiza que tenga la mejor herramienta para cualquier trabajo.
  • Un potente motor 0.4HP y velocidades que oscilan entre 12,000 y 35,000 RPM en herramientas de ángulo, rectas y extendidas añaden mayor flexibilidad a su caja de herramientas.
  • Diseñado para uso diario en entornos industriales y de reparación de vehículos, no tendrás que elegir entre un rendimiento de primera o tu cartera.
  • MAX Power: con un motor de 0.4HP (0.3kW) y velocidades de hasta 25,000 RPM, las trituradoras de matrices de la serie MAX ofrecen la mejor potencia de su clase para hacer frente a los trabajos más difíciles.
  • Comodidad MAX: el diseño de agarre ergonómico mejorado y el acelerador de nivel de perfil bajo reducen la fatiga del operador y maximizan la comodidad del operador durante tiempos de funcionamiento prolongados.
  • Limpieza MAX: Los álabes sin lubricante óptimos eliminan la necesidad de engrasar diariamente y de contaminar la pieza de trabajo y el entorno circundante.