Especificaciones
Dimensions
- Altura total1.6000 pulg.
- Longitud total6.6000 pulg.
- Peso de la herramienta1 lb
Details
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeEscape trasero
- Estilo de mangoEn línea
- Caballos de fuerza0.4 CV
- IncluyeHerramienta, llaves (3), pinza de 1/4", kit de escape con tubo, bloque de abrazadera de servicio y manuales
- Velocidad máxima35,000 rpm
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- Estilo aceleradorPalanca de seguridad
Descripción general
Descripción del fabricante
5106MAX AMOLADORA DE TROQUEL DE AIRE 35000 RPM 0.4 HP
- Las amoladoras de matrices premium de la serie MAX ahora se ofrecen en más configuraciones y velocidades, lo que garantiza que tenga la mejor herramienta para cualquier trabajo.
- Un potente motor 0.4HP y velocidades que oscilan entre 12,000 y 35,000 RPM en herramientas de ángulo, rectas y extendidas añaden mayor flexibilidad a su caja de herramientas.
- Diseñado para uso diario en entornos industriales y de reparación de vehículos, no tendrás que elegir entre un rendimiento de primera o tu cartera.
- MAX Power: con un motor de 0.4HP (0.3kW) y velocidades de hasta 25,000 RPM, las trituradoras de matrices de la serie MAX ofrecen la mejor potencia de su clase para hacer frente a los trabajos más difíciles.
- Comodidad MAX: el diseño de agarre ergonómico mejorado y el acelerador de nivel de perfil bajo reducen la fatiga del operador y maximizan la comodidad del operador durante tiempos de funcionamiento prolongados.
- Limpieza MAX: Los álabes sin lubricante óptimos eliminan la necesidad de engrasar diariamente y de contaminar la pieza de trabajo y el entorno circundante.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature