Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.6000 pulg.
- Longitud total6.6000 pulg.
- Peso de la herramienta1 lb
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeEscape trasero
- Estilo de mangoEn línea
- Caballos de fuerza0.4 CV
- IncluyeHerramienta, llaves (3), pinza de 1/4", kit de escape con tubo, bloque de abrazadera de servicio y manuales
- Velocidad máxima30,000 rpm
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- Estilo aceleradorPalanca de seguridad
Descripción general
- Las amoladoras de matrices premium de la serie MAX ahora se ofrecen en más configuraciones y velocidades, lo que garantiza que tenga la mejor herramienta para cualquier trabajo.
- Un potente motor 0.4HP y velocidades que oscilan entre 12,000 y 35,000 RPM en herramientas de ángulo, rectas y extendidas añaden mayor flexibilidad a su caja de herramientas.
- Diseñado para uso diario en entornos industriales y de reparación de vehículos, no tendrás que elegir entre un rendimiento de primera o tu cartera.
- MAX Power: con un motor de 0.4HP (0.3kW) y velocidades de hasta 25,000 RPM, las trituradoras de matrices de la serie MAX ofrecen la mejor potencia de su clase para hacer frente a los trabajos más difíciles.
- Comodidad MAX: el diseño de agarre ergonómico mejorado y el acelerador de nivel de perfil bajo reducen la fatiga del operador y maximizan la comodidad del operador durante tiempos de funcionamiento prolongados.
- Limpieza MAX: Los álabes sin lubricante óptimos eliminan la necesidad de engrasar diariamente y de contaminar la pieza de trabajo y el entorno circundante.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación