Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.9531 pulg.
- Tamaño del enchufe14 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero aleado al cromo-molibdeno (CR-MO)
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
Descripción general
- DXS Drive ofrece hasta un 15% más de eficiencia de par en comparación con los sockets de unidad cuadrada y reduce la longitud total de la herramienta en hasta 3/4" en comparación con los sockets de unidad cuadrada.
- Hasta un 20 % más de vida útil en comparación con las tomas cuadradas tradicionales.
- Resistencia a impactos Acero aleado al cromo-molibdeno (CR-MO) con acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión.
- Pasador de retención de punta esférica para una instalación y extracción rápidas y sin herramientas.
- Marcas grabadas con láser de alta visibilidad para identificar fácilmente el tamaño que necesita.
- Las esquinas hexagonales de 6 puntos aliviadas ayudan a reducir el redondeo más rápido.
- Kit de conversión de pasador de retención cuadrado disponible para una conexión segura.
- Cumple con ASME B107.110
- Respaldado por una garantía limitada de por vida para su tranquilidad con una fiabilidad probada.
- Para uso con todos los impactos de la unidad Ingersoll Rand DXS2 .
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación