Motion
DXS2SM21L
Zócalo de impacto - Tamaño de enchufe de 21 mm, PT 6 , Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #15339549
No. Fabricante DXS2SM21L
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Tamaño de enchufe de 21 mm, PT 6 , Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #15339549
No. Fabricante DXS2SM21L
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
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.9531 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    21 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
DXS2SM21L DXS2 21MM MÉTRICAS DE IMPACTO PROFUNDO
  • DXS Drive ofrece hasta un 15% más de eficiencia de par en comparación con los sockets de unidad cuadrada y reduce la longitud total de la herramienta en hasta 3/4" en comparación con los sockets de unidad cuadrada.
  • Hasta un 20 % más de vida útil en comparación con las tomas cuadradas tradicionales.
  • Resistencia a impactos Acero aleado al cromo-molibdeno (CR-MO) con acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión.
  • Pasador de retención de punta esférica para una instalación y extracción rápidas y sin herramientas.
  • Marcas grabadas con láser de alta visibilidad para identificar fácilmente el tamaño que necesita.
  • Las esquinas hexagonales de 6 puntos aliviadas ayudan a reducir el redondeo más rápido.
  • Kit de conversión de pasador de retención cuadrado disponible para una conexión segura.
  • Cumple con ASME B107.110
  • Respaldado por una garantía limitada de por vida para su tranquilidad con una fiabilidad probada.
  • Para uso con todos los impactos de la unidad Ingersoll Rand DXS2 .

También puede gustarle