Motion
DXSK2H14L
Zócalo de impacto - Variador de 3/4 pulg., 6 PT, tipo profundo
Artículo MI #15339563
No. Fabricante DXSK2H14L
Price$334.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Variador de 3/4 pulg., 6 PT, tipo profundo
Artículo MI #15339563
No. Fabricante DXSK2H14L
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
Price$334.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.

Details

  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
DXSK2H14L DXS2 HEX. PROFUNDO DE IMPACTO SAE
  • DXS Drive ofrece una eficiencia de par hasta un 15% superior en comparación con los sockets de unidad cuadrada
  • El DXS Drive reduce la longitud total de la herramienta hasta en 3/4" en comparación con los sockets cuadrados
  • Hasta un 20 % más de vida útil en comparación con las tomas cuadradas tradicionales.
  • Resistencia a impactos acero al cromo-molibdeno
  • Cumple con ASME B107.110
  • Para uso con todos los impactos de la unidad Ingersoll Rand DXS2 .
  • Incluye 14 tomas de corriente profundas (7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4") y bandeja de organizador de espuma para Shadowboard